CSEB22543H

Link-Belt (RRX)
CSEB22543H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-11/16 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572618
No. Fabricante CSEB22543H
Precio7,119.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22543H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-11/16 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572618
No. Fabricante CSEB22543H
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
Precio7,119.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22543H CARTUCHO CSE-B22543H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 11/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.4070 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    4-7/8 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662327013301
  • Peso
    16.55 lb
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo