Descripción general
Descripción del fabricante
CSEB22547H CARTUCHO CSE-B22547H
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior5.4070 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior4-7/8 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie500
- UPC_NO662327013325
- Peso15 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Tipo de reténAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad