CSEB22555H

Link-Belt (RRX)
CSEB22555H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3-7/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572623
No. Fabricante CSEB22555H
Precio3,050.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22555H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3-7/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572623
No. Fabricante CSEB22555H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,050.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22555H CARTUCHO CSE-B22555H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.1940 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    5-5/16 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662327013356
  • Peso
    22.31 lb
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo