Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4.1875 pulg.
- Diámetro exterior7.7680 pulg.
- Ancho de la carcasa4.5600 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general6.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial82.5 lb
- Capacidad de carga estática radial179 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Número de Upc del fabricante662327013400
- Peso44.00 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- RPM Máx.1000 rpm
- Altura total7.7700 pulg.
- Longitud total7.7700 pulg.