CSEB22571H

Link-Belt (RRX)
CSEB22571H

CSEB22571H
Artículo MI #00572631
No. Fabricante CSEB22571H
Precio5,279.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22571H

CSEB22571H
Artículo MI #00572631
No. Fabricante CSEB22571H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,279.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CSEB22571H CILOS BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7680 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5600 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho general
    6.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82.5 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    179 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Número de Upc del fabricante
    662327013424
  • Peso
    40.77 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Altura total
    7.7700 pulg.
  • Longitud total
    7.7700 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo