Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4 15/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior8.7530 pulg.
- Ancho de la carcasa4-7/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior7-1/4 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial117000 lbf
- Capacidad de carga estática radial212000 lbf
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Serie500
- UPC_NO662327013455
- Peso55.75 lb
- RPM Máx.900 rpm
- Altura total9.8800 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero