Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.7530 pulg.
- Ancho de la carcasa4.8600 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general7.2500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial102000 lb
- Capacidad de carga estática radial217 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Número de Upc del fabricante662327013462
- Peso55.32 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- RPM Máx.900 rpm
- Altura total8.7500 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.