Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.2500 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.1250 pulg.
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Capacidad de carga dinámica radial27200 lbf
- Capacidad de carga estática radial31800 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie5000
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Peso17.5 lb
- RPM Máx.3650 rpm
- Número de Upc del fabricante698210162108
- UPC_NO698210162108
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.