Descripción general
Descripción del fabricante
PB22535H PILLOWBLK P-B22535H
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.2500 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.1250 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial26400 lbf
- Capacidad de carga estática radial44400 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie500
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso21 lb
- RPM Máx.2500 rpm
- UPC_NO662327110833
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad