Descripción general
Descripción del fabricante
PEB22543H PILLOWBLK PE-B22543H
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Peso41 lb
- Número de Upc del fabricante662327112240
- UPC_NO662327112240
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad