Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Ancho del anillo interior4-7/8 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.1500 rpm
- Diámetro exterior5.4070 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Serie500
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso14.5 lb