Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa4 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior6-1/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Serie500
- UPC_NO793699530568
- Peso35.6 lb
- RPM Máx.1100 rpm