Motion
CSEB22579E

Link-Belt (RRX)
CSEB22579E

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4 15/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Artículo MI #00572704
No. Fabricante CSEB22579E
Precio8,913.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22579E

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4 15/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Artículo MI #00572704
No. Fabricante CSEB22579E
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
Su precio$8,913.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CSEB22579E CILOS BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7530 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.8600 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    217 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado
  • Número de Upc del fabricante
    662327013448
  • Peso
    54.00 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Altura total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo