CSEB22580E

Link-Belt (RRX)
CSEB22580E

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Artículo MI #00572705
No. Fabricante CSEB22580E
Precio9,581.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22580E

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Artículo MI #00572705
No. Fabricante CSEB22580E
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
Precio9,581.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CSEB22580E CILOS BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7530 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.8600 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    217 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado
  • Número de Upc del fabricante
    662327725303
  • Peso
    53.50 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Altura total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo