Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0625 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.7500 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso14 lb
- Número de Upc del fabricante662327110710
- UPC_NO662327110710
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas