Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro15.5000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio5.5000 pulg.
- Longitud total18.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total10.8750 pulg.
- Ancho de la base5-3/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general7.2500 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial117000 lbf
- Capacidad de carga estática radial212000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie500
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso131.25 lb
- RPM Máx.1200 rpm
- UPC_NO662864306676
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas