Motion
PEB22564FH

Link-Belt (RRX)
PEB22564FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572827
No. Fabricante PEB22564FH
Precio10,002.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEB22564FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572827
No. Fabricante PEB22564FH
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
Precio10,002.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22564FH PILLOWBLK PE-B22564FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    15.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    8.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    5-5/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    6.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    500
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    82 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • UPC_NO
    662327112356
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo