Motion
ZPS5403YF

Rexnord (RRX)
ZPS5403YF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572828
No. Fabricante ZPS5403YF
Precio7,482.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZPS5403YF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572828
No. Fabricante ZPS5403YF
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
Su precio$7,482.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS5403YF PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    18.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    11.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    122 lb
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210713515
  • UPC_NO
    698210713515
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos