Motion
ZPS5415F
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572836
No. Fabricante ZPS5415F
Precio8,922.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00572836
No. Fabricante ZPS5415F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,922.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS5415F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    6.1250 pulg.
  • Longitud total
    20.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    13.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    7.8750 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    206 lb
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210167400
  • UPC_NO
    698210167400
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos