NS-400X9-TUFR

Dodge
NS-400X9-TUFR

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 9.0000 in de recorrido, 18.6250 in de longitud, 6.0625 in de ancho, 17.1250 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00573006
No. Fabricante NS-400X9-TUFR
Precio302.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NS-400X9-TUFR

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 9.0000 in de recorrido, 18.6250 in de longitud, 6.0625 in de ancho, 17.1250 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00573006
No. Fabricante NS-400X9-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$302.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NS400X9TUFR CONJUNTO DE MARCO DE CAPTACIÓN 038113

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje lateral
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    18.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6.0625 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    NS
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.1250 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    7/8 pulg.
  • Estilo
    Ranura estrecha
  • Peso
    11.15 lb
  • UPC_NO
    782475019069
  • Número de catálogo del fabricante
    038113
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    NS-400
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo