P4BE 215-SRB-CRE

SKF
P4BE 215-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00573032
No. Fabricante P4BE 215-SRB-CRE
Precio1,197.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 215-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00573032
No. Fabricante P4BE 215-SRB-CRE
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
Su precio$1,197.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 215-SRB-CRE REPL FSYE 2.15/16 N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    6.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    FSYE
  • Cojinete de repuesto
    22215
  • Peso
    35.49 lb
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • UPC_NO
    7316579136082
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos