P2BE 307-SRB-CRE

SKF
P2BE 307-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00573034
No. Fabricante P2BE 307-SRB-CRE
Precio2,002.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 307-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00573034
No. Fabricante P2BE 307-SRB-CRE

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,002.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 307-SRB-CRE REPL SYE 3.7/16 N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    3-5/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    85000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    OJO
  • Cojinete de repuesto
    22218
  • Peso
    36.38 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • UPC_NO
    7316579140843
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos