TB22420H
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esperical, 1.2500 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00573051
No. Fabricante TB22420H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esperical, 1.2500 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00573051
No. Fabricante TB22420H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22420H UNIDAD T-U T-B22420H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lbf
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22420H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327141691
  • UPC_NO
    662327141691
  • Peso
    6 lb
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo