TB22427H
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 1.6875 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573062
No. Fabricante TB22427H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 1.6875 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573062
No. Fabricante TB22427H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22427H UNIDAD T-U T-B22427H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22427H
  • Número de Upc del fabricante
    662327141769
  • UPC_NO
    662327141769
  • Peso
    10.5 lb
  • RPM Máx.
    2350 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo