ZT52045MM

Rexnord (RRX)
ZT52045MM

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 45 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573067
No. Fabricante ZT52045MM
Precio2,794.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT52045MM

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 45 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573067
No. Fabricante ZT52045MM
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
Precio2,794.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT52045MM HD T-U BLK CON ND BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Espaciado de ranura
    101.6 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    150.81 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Serie
    ZT2000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT52045MM
  • Número de Upc del fabricante
    698210906825
  • UPC_NO
    698210906825
  • Peso
    9.2 lb
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27820 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos