Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total4.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.7500 pulg.
- SerieB22400
- Número de catálogo del fabricanteTB22432H
- Número de Upc del fabricante662327141837
- UPC_NO662327141837
- Peso10.19 lb
- RPM Máx.2150 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida