TB22439H
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 2.4375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573089
No. Fabricante TB22439H
Precio1,089.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 2.4375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573089
No. Fabricante TB22439H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,089.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22439H UNIDAD BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    5.8750 pulg.
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22439H
  • Número de Upc del fabricante
    662327141905
  • UPC_NO
    662327141905
  • Peso
    20.48 lb
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo