WSTUK211R

Dodge
WSTUK211R

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 2-11/16 in, fundición
Artículo MI #00573099
No. Fabricante WSTUK211R
Precio2,336.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTUK211R

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 2-11/16 in, fundición
Artículo MI #00573099
No. Fabricante WSTUK211R
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
Su precio$2,336.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUK211R CONSUMO BRG 023267

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    023267
  • Longitud del orificio
    3.78 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515
  • Material
    023267
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo