TB22444H
Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2.7500 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573105
No. Fabricante TB22444H
Price$1,973.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2.7500 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573105
No. Fabricante TB22444H
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
Su precio$1,973.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22444H BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9370 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    6.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22444H
  • Número de Upc del fabricante
    662327141967
  • UPC_NO
    662327141967
  • Peso
    30 lb
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo