TB22447H
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 2.9375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573110
No. Fabricante TB22447H
Precio1,447.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 2.9375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573110
No. Fabricante TB22447H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,447.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22447H UNIDAD T-U T-B22447H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    6.6875 pulg.
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22447H
  • Número de Upc del fabricante
    662327141981
  • UPC_NO
    662327141981
  • Peso
    30.24 lb
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo