Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno3 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total6.6875 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general6.6875 pulg.
- SerieB22400
- Número de catálogo del fabricanteTB22448H
- Número de Upc del fabricante662327142001
- UPC_NO662327142001
- Peso28.5 lb
- RPM Máx.1500 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida