TB22423E
Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 1.4375 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573148
No. Fabricante TB22423E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 1.4375 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573148
No. Fabricante TB22423E

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22423E UNIDAD T-U T-B22423E

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Junta de labio con resorte
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22423E
  • Número de Upc del fabricante
    662327725990
  • UPC_NO
    662327725990
  • Peso
    6.5 lb
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo