Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloJunta de labio con resorte
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.1250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteTB22424E
- Número de Upc del fabricante662327141721
- Peso6.25 lb
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida