Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Espaciado de ranura4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloJunta de labio con resorte
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteTB22436E
- Número de Upc del fabricante662327721282
- Peso14.25 lb
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida