Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Tipo de servicioServicio estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteTB22439E
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327141899
- UPC_NO662327141899
- Peso18.5 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida