Motion
TB22447E
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, cojinete de bolas, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573175
No. Fabricante TB22447E
Precio1,584.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, cojinete de bolas, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573175
No. Fabricante TB22447E
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
Su precio$1,584.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22447E UNIDAD T-U T-B22447E

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    6.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22447E
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327141974
  • UPC_NO
    662327141974
  • Peso
    28.75 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo