Descripción general
Descripción del fabricante
WSTUE106R CONSUMO BRG 023076
Especificaciones
- Tipo de unidadÁngulo superior
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLabio triple
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Insertar materialAcero
- Longitud del orificio3 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Material023076
- Velocidad máxima3820 rpm
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónCP-308
- Capacidad de carga estática radial26000 lbf
- Número de catálogo del fabricante023076
- ID de la carcasaTipo E
- Capacidad de carga dinámica radial5500 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.