Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno25 mm
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de selloLabio triple
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Insertar materialAcero
- Longitud del orificio3.38 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Material023079
- Velocidad máxima3320 rpm
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónCP-308
- Capacidad de carga estática radial33000 lbf
- Número de catálogo del fabricante023079
- ID de la carcasaTipo E
- Capacidad de carga dinámica radial7070 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.