TUE920X 1 11/16

Browning (RRX)
TUE920X 1 11/16

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo cónico, Orificio de 1-11/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573204
No. Fabricante TUE920X 1 11/16
Precio1,536.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TUE920X 1 11/16

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo cónico, Orificio de 1-11/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573204
No. Fabricante TUE920X 1 11/16
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
Su precio$1,536.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUE920 X 1-11/16 ALOJAMIENTO BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Número de estructura compatible
    12-16.5T1000D, 18-22.5T1000D, 24-28.5T1000D
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Serie
    TUE920
  • Número de catálogo del fabricante
    TUE920X 1 11/16
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    9 lb
  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6140 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo