WSTUE114R

Dodge
WSTUE114R

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00573211
No. Fabricante WSTUE114R
Precio931.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTUE114R

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00573211
No. Fabricante WSTUE114R
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
Precio931.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUE114R CONSUMO BRG 023082

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material
    023082
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    023082
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9300 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo