Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de estructura compatible12-16.5T1000D, 18-22.5T1000D, 24-28.5T1000D
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Altura total4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.5000 pulg.
- SerieTUE920
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 1 15/16
- Página de producto del fabricante
- Peso10.58 lb
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial8070 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida