Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de estructura compatible12-17T1000Eh, 12-17T1000El, 18-23T1000Eh, 18-23T1000El, 24-29T1000Eh, 24-29T1000El
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Altura total5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.7500 pulg.
- SerieTUE920
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 2 3/16
- Página de producto del fabricante
- Peso13.92 libras, 12.65
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial8570 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida