ZT99207
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573232
No. Fabricante ZT99207
Precio6,168.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573232
No. Fabricante ZT99207
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
Precio6,168.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT99207 HD T-U BLK CON ADP BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Altura total
    6.8462 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT9000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT99207
  • Número de Upc del fabricante
    698210025014
  • UPC_NO
    698210025014
  • Peso
    27 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.3700 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7400 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos