Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de estructura compatible12-15.5T1000Gh, 12-15.5T1000Gl, 18-21.5T1000Gh, 18-21.5T1000Gl, 24-27.5T1000Gh, 24-27.5T1000Gl, 30-33.5T1000Gh, 30-33.5T1000Gl
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Altura total6.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.5000 pulg.
- SerieTUE920
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 2 15/16
- Página de producto del fabricante
- Peso28.2 lb
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial9630 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida