Descripción general
Descripción del fabricante
TUE920 X 3-7/16 TAKEUP BRG
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura6.8125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de estructura compatible12-15.5T1000Jh, 12-15.5T1000Jl, 18-21.5T1000Jh, 18-21.5T1000Jl, 24-27.5T1000Jh, 24-27.5T1000Jl, 30-33.5T1000Jh, 30-33.5T1000Jl
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Altura total7.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.0000 pulg.
- SerieTUE920
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 3 7/16
- Página de producto del fabricante
- Peso47.76 lb
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial15320 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad