Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura8.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de estructura compatible12-18T1000K, 18-24T1000K, 30-36T1000K
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Altura total9.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general6.2500 pulg.
- SerieTUE920
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 3 15/16
- Página de producto del fabricante
- Peso79.24 lb
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial20980 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida