TA3U223N
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00573300
No. Fabricante TA3U223N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00573300
No. Fabricante TA3U223N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TA3U223N UNIDAD T-U TA3-U223N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de tracción central, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Altura total
    2.1300 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.0600 pulg.
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Material de la jaula
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3U223N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327141523
  • UPC_NO
    662327141523
  • Peso
    3.50 lb
  • Código de talla
    207
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0383 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo