TA3U231N
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00573302
No. Fabricante TA3U231N
Precio567.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00573302
No. Fabricante TA3U231N

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$567.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TA3U231N UNIDAD T-U TA3-U231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de tracción central, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Longitud total
    7.9400 pulg.
  • Altura total
    2.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.6900 pulg.
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Material de la jaula
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3U231N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327141561
  • UPC_NO
    662327141561
  • Peso
    6.32 lb
  • Código de talla
    210
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0445 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo