Motion
PB22420H
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573340
No. Fabricante PB22420H
Precio539.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573340
No. Fabricante PB22420H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio539.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22420H PILLOWBLK P-B22420H
  • Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie B22400 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
  • Fácil de montar
  • Sellado y prelubricado
  • No es necesario ajustarlo durante el montaje
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Holgura y lubricación ajustadas en fábrica
  • Sellos intercambiables en campo
  • Fijo o de expansión: expansión total de 3/8"
  • Cuello de bloqueo de resorte endurecido
  • Capacidades de desalineación: total de 4°
  • Intercambio autoalineable de tipo E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18100 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    6.5 lb
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    662327109509
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo