Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben – proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo—poder soportar bien cargas pesadas—ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
- SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
- Hacen arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
- Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
- Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
- Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
- Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
- Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
- Permite reducir los costes logísticos, ya que solo se debe pedir, almacenar y gestionar una pieza.
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base2-1/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloTri-Guard
- Capacidad de carga dinámica radial21600 lbf
- Capacidad de carga estática radial22400 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSYR
- Cojinete de repuesto22210
- Peso9.26 lb
- RPM Máx.2150 rpm
- UPC_NO7316579141314
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.